カワムラサイクル
簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質
スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)
20.8
径(Φmm)
【手すり】32
全幅(mm)
870
内幅(mm)
500
アズワン品番
7-2654-01
調節範囲(mm)
【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491157
BP2
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください