ひまわり
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付きです。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
長さ(mm)
760~880
材質
シャフト/アルミニウム合金、グリップ/天然木製
質量(g)
約350
径(Φmm)
上部/20.5、下部/17.5
内径(Φmm)
【先ゴム】13
塗装
特殊アルマイト塗装
適応身長(cm)
172くらいまで
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491218
V06406
ブラウン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25491227
V06407
ブラック
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください