特殊衣料
疑似体験セット高齢者用Ver.2
高齢者の身体機能や心の変化を学ぶための学習用教材です。
キャリングケース付き。
材質
ベスト・肘サポーター/ポリエステルコーデュラ、手袋/ポリエステル、折りたたみ杖/アルミニウム
セット内容
高齢者用ベスト、下部ポケット用重り(1kg×2個)、胸ポケット用重り(500g×2個)、シューズ、メガネ、耳栓(40組)、肘サポーター、手袋、プラスチックグローブ、折りたたみ杖(140~185cm対応)、利用案内DVD
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合サイズ(cm)
適応胸囲(cm)
質量(1セット)(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491428
-
M
22.0~24.5
80~100
約8.8
M
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25491437
-
L
25.0~27.0
100~120
約9
L
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください