吸引管 への字

吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト吸引管 への字 - ファースト

サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。

材質真鍮クロムメッキ全長(mm)144医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137005400後端径(Φmm)10基(外径:約7.4)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
リング色
アズワン品番
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491473No.37-3300-032.9
15,000
14,980
16,478(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25491489No.47-3300-043.4
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
25491498No.17-3300-012.3
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25491507No.27-3300-022.6
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする