吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット

吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット - ジェイ・シー・ティ
セット内容アタッチメントセット(【エキストラコースクロスカットティース】ひどく硬化した皮膚と爪の切削に、【スペシャルカッター】変形した爪の切削に、【コーススペシャルカッター】硬化した皮膚の様々な部位の処理に、【ミディアムグリッド】硬化した爪・皮膚を柔らかに、【ファイングリッド】デリケートな爪・皮膚の滑らかな表面仕上げに、【ラウンドカッター】部分的に硬化した部位の処理に、【フィッシャーカッター】爪郭(そうかく)部の処理に)アズワン品番7-4193-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491525TD2346
52,580
52,480
57,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする