エリートバッグ社
救急2WAY収納バッグ エマージェンシーズ
バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。
手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。
付属品
ショルダーストラップ×1本
材質
ポリアミド
質量(kg)
1.29、【最大収納】約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×250×270
アズワン品番
7-4475-01
内容量
1個
注意
※最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491717
EM13.001
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください