救急アンプルバッグ

救急アンプルバッグ - エリートバッグ社救急アンプルバッグ - エリートバッグ社

多数のアンプルや細かな医薬品を安全に持ち運びできます。
アンプルホルダー・ポーチは取り外しできます。

付属品冷却ジェル×1個材質ポリアミド質量(kg)0.65、(最大収納)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×210収納本数(本)【アンプル】最大158アズワン品番7-4473-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491726EB02.002 PROBE’S
11,400
10,480
11,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする