ナビス(アズワン)
救急カート (ハンドロック)
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品
蘇生板(合板製)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約50
キャスター
Φ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×420×955
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)
456×426
取付可能仕切数(枚)
中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25491753
HT-Z1P
ピンク
¥
158,000
¥
153,800
¥
169,180
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25491769
HT-Z1B
ブルー
¥
158,000
¥
153,800
¥
169,180
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
25491778
HT-Z1R
レッド
¥
158,000
¥
153,800
¥
169,180
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
救急カートHT-Z1P(8-9985-01)
参考になった