曜日別特売

救急カート (天板強化ガラス)

救急カート (天板強化ガラス) - ナビス(アズワン)救急カート (天板強化ガラス) - ナビス(アズワン)救急カート (天板強化ガラス) - ナビス(アズワン)救急カート (天板強化ガラス) - ナビス(アズワン)

天板が透明なので常備品の欠品が一目で確認できます。
天板は強化ガラス(飛散防止加工)を採用しています。
引出し最上段は鍵付きです。

キャスターΦ100mm(双輪・ストッパー付き)付属品蘇生板(合板製)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/強化ガラス、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×510×985キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【補助】456×426アズワン品番8-8935-01引出し有効内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25491787NKKC-T
187,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする