曜日別特売

救急ワゴン

救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)救急ワゴン - ナビス(アズワン)

背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。

付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)【蘇生板】600×400×10質量(kg)58電源AC100Vアース付コンセント6口外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)本体寸法(mm)600×450×950キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320補助天板寸法(mm)390×390取付可能仕切数(枚)縦・横各7内容量1台
注意
※アズワン品番:7-4522-02を床に置く際は、必ず下置き用ベース(7-4522-12)をご使用ください。
※アズワン品番:7-4522-01を床に置く際は、必ず下置き用ベース(8-4924-10)をご使用ください。
※上下連結する場合はチー板が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25492049SK-27R1(ロック付き)レッド
315,000
309,800
340,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25492058SK-27P1(ロック付き)ピンク
315,000
309,800
340,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25492067SK-26R1(ロック無し)レッド
309,500
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25492076SK-26P1(ロック無し)ピンク
309,500
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする