業務用空気清浄機 アースプラス・エアー

業務用空気清浄機 アースプラス・エアー - 信州セラミックス業務用空気清浄機 アースプラス・エアー - 信州セラミックス業務用空気清浄機 アースプラス・エアー - 信州セラミックス

捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。

仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)寸法(mm)320×270×800質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイフィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター最大消費電力(W)95適合床面積76m2(~46畳)アズワン品番8-6577-21脱臭特殊複合活性炭内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25492164SA-1016J
338,000
337,000
370,700(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする