トム・メディック
結束用STバンド ストロング
5色のカラー展開で、コード類の識別がスムーズに行えます。面ファスナー式ですので、架台などへのコードの取りまとめや取出しも容易に行えます。独自構造で重量のあるコード類をしっかり整頓できます。
種別
ストロング
材質
ナイロン
耐荷重(kg)
2.5
最大結束径(Φmm)
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×310
アズワン品番
7-3645-02
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25492618
-
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください