曜日別特売

玄関台 木製

玄関台 木製 - シコク

玄関の段差・広さに合わせて6タイプより選べます。
「特殊塗料」による滑り止め加工を施しています。
アジャスター機能付き(高さ約20mm)。

材質本体/天然木(ウレタン樹脂滑り止め塗装)、固定金具/スチール付属品固定金具内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2549290760W-407-1461-03600×400×120mm600×400×120約4.6
18,540
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2549289860W-307-1461-02600×300×120mm600×300×120約3.7
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする