アズワン
古山式POP-Q膣鏡
透明樹脂で計測目盛付きです。
オートクレーブ対応で再使用可能です。
POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様
【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上
材質
ポリサルフォン樹脂
幅(mm)
30
全長(mm)
150
柄長さ(mm)
120
アズワン品番
7-1378-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00114000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25493013
FSPQ
¥
50,000
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください