呼気ガスディテクタ フロキャップ

呼気ガスディテクタ フロキャップ - イノメディックス呼気ガスディテクタ フロキャップ - イノメディックス

心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。
呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。
患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。
シングルユースタイプ。

仕様【デッドスペース】25mL以下寸法(mm)83×67×45測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄アズワン品番7-3688-01適応体重(kg)15以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25493029R500P21J
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする