ファースト
鼓膜切開刀 ルーツェ氏
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137004600
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
サイズ
刃先×全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25493065
-
7-3348-01
小
小
2.0×175
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
25493074
-
7-3348-02
中
中
2.5×175
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
25493083
-
7-3348-03
大
大
3.0×175
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000