ナビス(アズワン)
後付け点滴棒
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。
ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様
AM4641mm
種別
AM4641mm
材質
上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
【止め具間】450
全長(mm)
1150~1700
アズワン品番
7-3266-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19~25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25493108
A-IV
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください