曜日別特売

抗菌性ペーパータオル メディック

抗菌性ペーパータオル メディック - 大富士製紙抗菌性ペーパータオル メディック - 大富士製紙
(3件のレビュー)

抗菌効果が高いので、食中毒やウィルス感染の防止など、衛生管理を要求される場所に適しています。柔らかく吸水性に優れています。蛍光塗料を使用していませんので、厨房や医療現場で安心してご使用いただけます。

材質再生パルプ100%(抗菌処理済)シートサイズ(mm)230×220
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2549370481501袋(200枚)7-3669-01
280
277
305(税込)
当日出荷
2549371381501箱(200枚×30パック)7-3669-51
7,300
7,227
7,950(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25493704
2020-07-01
用途: 手洗い後の拭き取り
サービス業

綺麗に手を洗ったあと、手を拭くときに安心出来ます。

2020-03-19
用途: 常に手を洗う時にペーパータオルを使っています
けんこう.プラス株式会社卸売・小売業

手を洗う時にペーパータオルを使っていますがこちらの製品はしっかりした素材で
大きも程よくて1枚でしっかり拭き取れるので便利です。
お気に入りとして次回も使いたい商品です!

対象商品 : 25493704
2020-03-24
用途: トイレ、洗面所の手洗いに使用
卸売・小売業

抗菌性なので安心です。1枚で両手が拭けるので経済的!気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする