東洋事務器工業
更衣ロッカー
清潔で明るいホワイトカラーです。サビ・傷・汚れに対しても強く、耐久性に優れています。
材質
スチール(粉体塗装)
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
付属品
質量(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25494298
LK-1S-WH
1人用
ハンガーパイプ網棚・傘立・鏡ネクタイかけフック鍵×2個滴受(LK-1S~4のみ)
21.4
317×515×1790
0-7583-15
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494307
LK-6-WH
6人用
ハンガーパイプ網棚・傘立・鏡ネクタイかけフック鍵×2個
50
900×515×1790
0-7583-16
¥
94,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494325
LK-1-WH(1人用)
1人用
ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個
24.4
455×515×1790
0-7583-11
¥
43,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494343
LK-3-WH(3人用)
3人用
ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個
48.6
900×515×1790
0-7583-13
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494359
LK-4-WH(4人用)
4人用
ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個
53.5
900×515×1790
0-7583-14
¥
80,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494316
LK-8-WH
8人用
ハンガーパイプ網棚・傘立・鏡ネクタイかけフック鍵×2個
57.6
900×515×1790
0-7583-17
¥
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25494334
LK-2-WH(2人用)
2人用
ハンガーパイプ、網棚、ネクタイかけ、傘立、滴受、フック、鏡、鍵×2個
34
608×515×1790
0-7583-12
¥
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000