アズワン
採血台
組立式ですので天板は左右どちらにもセットできます。
組み立て式。
種別
36kg
材質
天板/メラミン化粧合板・PVC(塩化ビニル樹脂)製ゴムエッジ、本体/ポリ合板、脚/スチール・クロムメッキ
質量(kg)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×550×750
引出し内寸法(mm)
上段/360×425×60、中段/360×425×180、下段/360×425×250
アズワン品番
8-1584-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25494727
CN-1100
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000