ナビス(アズワン)
採血台(化粧板タイプ)
落ち着いた雰囲気の木製ホワイト化粧合板製です。
収納に便利な深さ違いの3段引出し付きです。
アジャスター付き組み立て式。
材質
天板/メラミン化粧合板、本体/ポリエステル化粧合板
引出し内寸法(mm)
上段/295×315×70、中段/295×315×145、下段/295×315×245
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25494779
NSW105
8-7795-01
42.5kg
1050×550×750
42.5
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25494788
NSW160
8-7795-02
52.5kg
1580×550×750
52.5
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000