ナビス(アズワン)
散薬トレーカート
散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25494955
SK400
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス
20
413×458×1000
0-6103-01
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25494964
SK400W
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス
23
761×458×1000
0-6103-03
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25494973
SK400S
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス、シャッター/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
22
413×458×1000
0-6103-02
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25494989
SK400WS
本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス、シャッター/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
36
826×537×1000
0-6103-04
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください