トーエイライト
姿勢矯正フィルムミラー
歩き方や立ち方の矯正・改善の目安となる暗線入りフィルムミラーです。
軽量でよく映り、倒れた場合にも割れて飛散する心配がありません。
組み立て式(要工具)。
材質
鏡/ポリエステルフィルム、フレーム/スチール
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×500×1600
キャスター径(Φmm)
40
アズワン品番
7-1978-01
鏡面寸法(mm)
450×1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25495183
T-1942
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください