指紋認証式セキュリティ保管庫

指紋認証式セキュリティ保管庫 - 日本アイ・エス・ケイ指紋認証式セキュリティ保管庫 - 日本アイ・エス・ケイ

生体認証により、厳密な管理が可能です。
履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
電池駆動ですので設置場所を選びません。
施錠管理が必要な薬品等の保管にも適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×413×550仕様【履歴件数】10000件付属品棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本材質スチール質量(kg)16高さ(mm)550電源単3形乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)8/10内容量(L)60アズワン品番7-3400-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×321×460錠前指紋錠・テンキー錠・非常解錠登録人数20名(管理者3名、一般使用者17名)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25495253SB-60FPE
304,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする