アズワン
持ち運び用イルリガードル台
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック
2本架
付属品
収納袋
材質
スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
935~1965
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番
8-4170-01
半径(Φmm)
【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)
870
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25495393
TPD2-B
¥
13,000
¥
12,870
¥
14,157
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000