持針器 丹下型 口蓋裂用

持針器 丹下型 口蓋裂用 - YDM持針器 丹下型 口蓋裂用 - YDM

持針器をペンホールドすることで操作性が上がります。

材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン全長(mm)190アズワン品番61-3811-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000630D016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2549540982291/BA60C
38,000
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする