曜日別特売

耳鼻喉頭科用薬液噴霧器 ファインアトマイザー ネイザル

耳鼻喉頭科用薬液噴霧器 ファインアトマイザー ネイザル - フジメディカル耳鼻喉頭科用薬液噴霧器 ファインアトマイザー ネイザル - フジメディカル

ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。

材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番7-3515-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000303先端ノズル径(Φmm)4医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25495418FAN020
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする