曜日別特売

車椅子用収納ラック

車椅子用収納ラック - 矢崎化工

フレームはスチールパイプをプラスチックコートしていますので、丈夫で錆に強いです。

仕様【保管台数(目安)】4台(2列×2段)材質フレーム/スチール(プラスチックコート)寸法(mm)1214×754×1742質量(kg)24耐荷重(kg/段)50キャスターΦ100mmウレタン製(4輪ストッパー付き)アズワン品番7-3959-01有効寸法(mm)【横幅】1145内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25495734AF-397 CGR
157,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする