収納ユニット 薄型タイプ 上部カバー

収納ユニット 薄型タイプ 上部カバー - ナビス(アズワン)収納ユニット 薄型タイプ 上部カバー - ナビス(アズワン)

用途にあわせて自由にユニットを組み合わせできます。
奥行が310mmと短いので、部屋の間仕切りとしても使用できます。
扉にはラッチと鍵がついています。
天袋と上部カバーを天井の隙間に組み合わせて取り付け、しっかりアジャストすることで転倒を防止します。

タイプ上部カバー材質スチール(粉体塗装)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25496346V930-07A8-4924-1365~115900×310×65~1153.9
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25496355V930-11A8-4924-14105~195900×310×105~1955.3
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25496364V930-17A8-4924-15165~305900×310×165~3057.5
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする