アズワン
処置車
両面引き出しタイプで、作業性に優れています。
引出しが多く小物類の収納時に便利です。
静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
キャスター
Φ125mm(ストッパー無し)
材質
本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約40
天板寸法(mm)
600×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×850
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mm
アズワン品番
8-1289-01
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25496565
BH2148
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000