処置車
静音性に優れています。両面引出しタイプのステンレス引出しにはアルティアハーフトレー(別売)が収まります。Φ125mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。
キャスターΦ125mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)38
天板寸法(mm)667×414
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |