小型点滴処置車

小型点滴処置車 - ナビス(アズワン)小型点滴処置車 - ナビス(アズワン)

アルティアハーフトレーに対応した点滴処置車です。
幅が360mmですので、狭い場所でも使用できます。
組み立て式(要工具)。

キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×1590パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-6445-01最大収納数浅型75mmトレー/8枚、深型150mmトレー/4枚内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25496739IVW
99,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする