曜日別特売

小型点滴処置車 ステンレス

小型点滴処置車 ステンレス - ナビス(アズワン)小型点滴処置車 ステンレス - ナビス(アズワン)

オールステンレスのベーシックタイプです。
組み立て式(要工具)。

キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)材質本体・引き出し/ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590天板高さH(mm)908パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)318×375×100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25496748-引出2段7-3056-012段
104,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25496757-引出6段7-3056-026段
140,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする