ナビス(アズワン)
小型点滴処置車 樹脂
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
本体
【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×382×1590
天板高さH(mm)
908
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
291×340×102
内容量
1台
注意
※仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25496766
-
引出2段
7-3048-01
2段
¥
100,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25496775
-
引出6段
7-3048-02
6段
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000