昇降式ラウンドバースツール

昇降式ラウンドバースツール - アズワン昇降式ラウンドバースツール - アズワン
材質座面/合成皮革ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)3.5耐荷重(kg)80キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)座面高さ(mm)480~600昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)370内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254970896929-201
12,400
12,300
13,530(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
254970986929-202
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする