ナビス(アズワン)
松葉杖ラック アルミ製
リハビリ室などで松葉杖を保管しておくためのラックです。
材質(本体)
アルミ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25497195
-
7-4511-01
スタンド型
スタンド型
600×450×800
8
16
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25497204
-
7-4511-02
吊り型
吊り型
600×450×1550
12
10
¥
65,000
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000