日油技研工業
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。
インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)
【インジケーターシート】6×67/枚
色調
【変色】赤紫→青緑
セット内容
PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
内容量
1セット
注意
※専用インジケータシートのみの販売はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25498166
HLX-S1
7-3291-01
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25498175
HLX-S2
7-3291-02
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください