曜日別特売

寝袋付き担架

寝袋付き担架 - フロムハート寝袋付き担架 - フロムハート寝袋付き担架 - フロムハート寝袋付き担架 - フロムハート

搬送時は傷病者を寝袋部分に包み込みますので、ベルトや毛布は不要です。
階段や狭い踊り場での搬送も容易です(取手8ヶ所付き)。
寝袋部分には不織布にアルミ蒸着シートを縫製していますので、保温性に優れています。

耐荷重(kg)【担架】150材質不織布・アルミ蒸着シート・ポリエステルシート寸法(mm)780×2100×20質量(kg)約2.3収納時寸法(mm)Φ270×800アズワン品番7-3881-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25498333-
13,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする