ナビス(アズワン)
新生児ベッド
シンプルで機能的なデザインです。明るいカラーで病室内の雰囲気を明るくします。
材質
フレーム/スチール(ウレタン塗装)、カゴ/アクリル樹脂
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
10
キャスター
Φ100mm(4輪ストッパー付)
適合サイズ(mm)
【マットレス】320×680
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
810×440×965
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25498516
-
アイボリー
アイボリー
7-3426-01
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25498525
-
ピンク
ピンク
7-3426-02
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000