診察台 (五段階調節式)

診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)診察台 (五段階調節式) - ナビス(アズワン)

高さ調節は工具を使わずに手動で可能です。
組み立て式(要工具)。

材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)厚さ(mm)【クッション】30質量(kg)約30耐荷重(kg)約400(等分布荷重)高さ調節5段階(20mm間隔)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(脚部)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254991557018-CW【マット】クリームクリーム700×1800×500~6008-6627-01ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254991647018-IW【マット】アイボリーアイボリー700×1800×500~6008-6627-03ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254991737018-LW【マット】ライムグリーンライムグリーン700×1800×500~6008-6627-05ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254991897018-SW【マット】スカイブルーマット・スカイブルー700×1800×500~6008-6627-07ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254991986018-CW【マット】クリームクリーム600×1800×500~6008-6626-01ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254992076018-IW【マット】アイボリーアイボリー600×1800×500~6008-6626-03ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254992166018-LW【マット】ライムグリーンライムグリーン600×1800×500~6008-6626-05ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254992256018-MW【マット】メディブルーメディブルー600×1800×500~6008-6626-09ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
254999957019-OB【マット】オレンジマットオレンジ×ブラウン700×1900×500~6008-6629-12ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000046019-LW【マット】ライムグリーンライムグリーン×ホワイト600×1900×500~6008-6628-05ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000136019-LB【マット】ライムグリーンライムグリーン×ホワイト600×1900×500~6008-6628-06ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000296018-CB【マット】クリームクリーム×ブラウン600×1800×500~6008-6626-02ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000386018-IB【マット】アイボリーアイボリー×ブラウン600×1800×500~6008-6626-04ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000476018-LB【マット】ライムグリーンライムグリーン×ブラウン600×1800×500~6008-6626-06ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000566018-SW【マット】スカイブルースカイブルー×ホワイト600×1800×500~6008-6626-07ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000656018-SB【マット】スカイブルースカイブルー×ブラウン600×1800×500~6008-6626-08ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000746018-MB【マット】メディブルーメディブルー×ブラウン600×1800×500~6008-6626-10ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000836018-OW【マット】オレンジオレンジ×ホワイト600×1800×500~6008-6626-11ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255000996018-OB【マット】オレンジオレンジ×ブラウン600×1800×500~6008-6626-12ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001087018-CB【マット】クリームクリーム×ブラウン700×1800×500~6008-6627-02ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001177018-IB【マット】アイボリーアイボリー×ブラウン700×1800×500~6008-6627-04ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001267018-LB【マット】ライムグリーンライムグリーン×ブラウン700×1800×500~6008-6627-06ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001357018-SB【マット】スカイブルースカイブルー×ブラウン700×1800×500~6008-6627-08ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001447018-MW【マット】メディブルーメディブルー×ホワイト700×1800×500~6008-6627-09ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001537018-MB【マット】メディブルーメディブルー×ブラウン700×1800×500~6008-6627-10ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001697018-OW【マット】オレンジオレンジ×ホワイト700×1800×500~6008-6627-11ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001787018-OB【マット】オレンジオレンジ×ブラウン700×1800×500~6008-6627-12ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001876019-CW【マット】クリームクリーム×ホワイト600×1900×500~6008-6628-01ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255001966019-CB【マット】クリームクリーム×ブラウン600×1900×500~6008-6628-02ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002056019-IW【マット】アイボリーアイボリー×ホワイト600×1900×500~6008-6628-03ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002146019-IB【マット】アイボリーアイボリー×ブラウン600×1900×500~6008-6628-04ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002236019-SW【マット】スカイブルースカイブルー×ホワイト600×1900×500~6008-6628-07ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002396019-SB【マット】スカイブルースカイブルー×ブラウン600×1900×500~6008-6628-08ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002486019-MW【マット】メディブルーメディブルー×ホワイト600×1900×500~6008-6628-09ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002576019-MB【マット】メディブルーメディブルー×ブラウン600×1900×500~6008-6628-10ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002666019-OW【マット】オレンジオレンジ×ホワイト600×1900×500~6008-6628-11ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002756019-OB【マット】オレンジオレンジ×ブラウン600×1900×500~6008-6628-12ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002847019-CW【マット】クリームクリーム×ホワイト700×1900×500~6008-6629-01ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255002937019-CB【マット】クリームクリーム×ブラウン700×1900×500~6008-6629-02ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003097019-IW【マット】アイボリーアイボリー×ホワイト700×1900×500~6008-6629-03ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003187019-IB【マット】アイボリーアイボリー×ブラウン700×1900×500~6008-6629-04ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003277019-LW【マット】ライムグリーンライムグリーン×ホワイト700×1900×500~6008-6629-05ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003367019-LB【マット】ライムグリーンライムグリーン×ブラウン700×1900×500~6008-6629-06ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003457019-SW【マット】スカイブルースカイブルー×ホワイト700×1900×500~6008-6629-07ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003547019-SB【マット】スカイブルースカイブルー×ブラウン700×1900×500~6008-6629-08ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003637019-MW【マット】メディブルーメディブルー×ホワイト700×1900×500~6008-6629-09ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003797019-MB【マット】メディブルーメディブルー×ブラウン700×1900×500~6008-6629-10ブラウン
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
255003887019-OW【マット】オレンジオレンジ×ホワイト700×1900×500~6008-6629-11ホワイト
76,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする