曜日別特売

診察台 3段調節式

診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業診察台 3段調節式 - 大信工業

組み立て式(要工具)。

高さ調節ボルト式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25499234-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-01
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499243-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-02
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499259-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-03
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499268-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-04
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499277-ライトブルーライトブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-05
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499286-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1800×500・550・6000-8907-06
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499295-淡ピンク淡ピンクマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1800×550・600・6508-7700-01
59,400
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499304-淡グリーン淡グリーンマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1800×550・600・6508-7700-03
59,400
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499313-淡ピンク淡ピンクマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1900×550・600・6508-7703-01
68,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499329-淡オレンジ淡オレンジマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1900×550・600・6508-7703-02
68,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499338-淡グリーン淡グリーンマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1900×550・600・6508-7703-03
68,700
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499347-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-04
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499356-ライトブルーライトブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-05
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499365-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-06
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499374-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-02
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499383-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-04
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499399-ライトブルーブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-05
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499408-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-06
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499417-淡ピンク淡ピンクマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1800×550・600・6508-7701-01
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499426-淡グリーン淡グリーンマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1800×550・600・6508-7701-03
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499435-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-03
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499444-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-04
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499453-ライトブルーライトブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-05
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499469-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-01
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499478-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-01
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499487-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-02
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499496-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1800×500・550・6000-8908-03
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499505-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-01
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499514-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1800×500・550・6000-8909-03
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499523-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-02
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499539-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-03
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499548-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-04
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499557-ライトブルーライトブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-05
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499566-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー600×1900×500・550・6000-8910-06
56,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499575-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-01
57,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499584-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-02
57,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499593-ブラウンブラウン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-03
57,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499609-ライトグリーンライトグリーン脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-04
57,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499618-ライトブルーライトブルー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-05
57,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499627-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー650×1900×500・550・6000-8911-06
57,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499636-アイボリーアイボリー脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-01
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499645-ブラックブラック脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-02
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499654-ピンクピンク脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー700×1900×500・550・6000-8912-06
59,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499663-淡オレンジ淡オレンジマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1800×550・600・6508-7700-02
59,400
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499679-淡オレンジ淡オレンジマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)750×1800×550・600・6508-7701-02
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499688-淡ピンク淡ピンクマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1900×550・600・6508-7702-01
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499697-淡オレンジ淡オレンジマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1900×550・600・6508-7702-02
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25499706-淡グリーン淡グリーンマット/抗菌・防汚・難燃レザー張り、脚部/スチール丸パイプ(抗菌塗装)600×1900×550・600・6508-7702-03
64,800
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする