診察台3点セット

診察台3点セット - ナビス(アズワン)診察台3点セット - ナビス(アズワン)診察台3点セット - ナビス(アズワン)診察台3点セット - ナビス(アズワン)

枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白付属品組立工具(スパナ)寸法(mm)【枕】280×120×90耐荷重(kg)120(等分布荷重)混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65内容量1式
注意
※製氷室での冷凍保存はできません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25500643NDF-KCK幅650mm約19650×1800×5508-3371-01
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25500659NDF-KCK70幅700mm約20700×1800×5508-3371-02
46,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする