曜日別特売

髄核鉗子

髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM髄核鉗子 - YDM
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301シャフト寸法(mm)180材質ステンレス(SUS420J1)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
先端長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2550083582032/AT01S261-3811-292mm102
70,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550084482033/AT01S361-3811-303mm103
70,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550085382042/AT02S261-3811-31ブラック/2mm52
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2550086982043/AT02S361-3811-32ブラック/3mm53
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
2550087882045/AT02C261-3811-33ブラック/2mm52
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする