オモイオ (omoio)
据置型おむつ交換ベッド オムツっ子
安心しておむつ交換ができるマグネット式キャッチベルト付きです。
丈夫で軽いスチール脚です。
付属品
マグネット式キャッチベルト×1本、設置・ご注文シール×各1枚
材質
スチール・ウレタンフォーム・木合板(本体)・ビニールレザー(張地)
寸法(mm)
【ベッド部】520×800
質量(kg)
26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×850×910
アズワン品番
0-4007-32
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500887
C-102
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000