Yamato(大和工場)
清浄綿
コンパクトな個別包装で携帯に便利です。
1包2枚入ですので、広範囲の清拭や異なる部位の清拭も可能です。
高圧蒸気滅菌済(個包装)医薬部外品。
成分
クロルヘキシジングルコン酸塩0.02W/V%水溶液
材質
医療脱脂綿
寸法(mm)
【展開時】75×75
シートサイズ(mm)
75×75
折数
2ツ折タイプ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25500957
-
1箱(2枚×20個)
7-4049-01
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25500966
-
1箱(2枚×60個)
7-4049-02
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください