清拭車

清拭車 - ナビス(アズワン)清拭車 - ナビス(アズワン)清拭車 - ナビス(アズワン)清拭車 - ナビス(アズワン)清拭車 - ナビス(アズワン)清拭車 - ナビス(アズワン)

タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)電源(V)AC100(50/60Hz)200Wキャスター径(Φmm)75庫内温度(℃)70±10内容量1台
注意
※タオルウォーマー含む。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501054HB-1型タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個おしぼり75~90本収納本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材【バスケット】350×295×130約8
62,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501063KJ-16Mタオルウォーマー×1台・バスケット深型大×1個おしぼり65~80本収納ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材【バスケット】480×360×1658
61,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501079KJ-16IIタオルウォーマー×1台・バスケット深型大×1個おしぼり130~160本収納ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材【バスケット】480×360×1658(タオルウォーマー含まず)
91,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする