ナビス(アズワン)
清拭車
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
電源(V)
AC100(50/60Hz)570W
棚間隔(mm)
550
キャスター径(Φmm)
75
庫内温度(℃)
70・80(2段切替)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501088
1型
タオル保温庫×1台・バスケット×1個
おしぼり150~200本収納
480×450×1245(保温庫含む)、【バスケット】360×480×165、【タオル保温庫】360×316×345
【おしぼり】150~200
0-141-11
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25501097
2型
タオル保温庫×2台・バスケット×1個
おしぼり300~400本収納
600×500×1425(保温庫含む)、【バスケット】360×480×165、【タオル保温庫】360×316×345
【おしぼり】300~400
0-141-12
¥
229,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000