折りたたみミニランドリーカート

折りたたみミニランドリーカート - アズワン折りたたみミニランドリーカート - アズワン

折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。

キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-3231-01折りたたみ寸法(mm)450×160×995内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501325TR-0101-WH
21,200
21,100
23,210(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする