ナビス(アズワン)
折りたたみワゴン
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。
折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。
棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約16.5
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×605×935
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-1661-01
折りたたみ寸法(mm)
450×605×1085
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501359
KM
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000