ナビス(アズワン)
折りたたみ回診車
天板が分割しない折りたたみ式折りたたみ時に天板・棚が分割しないので割れ目がありません。
折りたたんでも安定して自立します。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
棚
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25501429
HF-1
17
660×450×850
2段
2段
8-8870-01
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501438
HF-2
21
660×450×900
3段
3段
8-8870-02
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000